CHF 37.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 57000 N |
Statische Belastung | 106000 N |
Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |