Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK50/25-TV-XL

  • ERIKS:11671277
  • Hersteller:507543860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
50 mm
Innendurchmesser
1.969 in
Außendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
2.441 in
Breite
25 mm
Breite
0.984 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48500 N
Statische Belastung
87000 N
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Referenzdrehzahl
5400 rpm