Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK50/25-F-XL

  • ERIKS:14176395
  • Hersteller:000001279-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
43000 N
Statische Belastung
74000 N
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Referenzdrehzahl
5700 rpm