INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK5/10-TV-XL

  • ERIKS:23997414
  • Hersteller:0507525960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
5 mm
Innendurchmesser
0.197 in
Außendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
0.394 in
Breite
10 mm
Breite
0.394 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2650 N
Statische Belastung
1920 N
Grenzdrehzahl
39000 rpm
Referenzdrehzahl
55000 rpm