CHF 48.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 47 mm |
Innendurchmesser | 1.85 in |
Außendurchmesser | 57 mm |
Außendurchmesser | 2.244 in |
Breite | 30 mm |
Breite | 1.181 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 48500 N |
Statische Belastung | 94000 N |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |