CHF 45.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Innendurchmesser | 1.772 in |
Außendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 2.165 in |
Breite | 30 mm |
Breite | 1.181 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 52000 N |
Statische Belastung | 103000 N |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5700 rpm |