Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK45/30-F-XL

  • ERIKS:14176702
  • Hersteller:000197750-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
46500 N
Statische Belastung
88000 N
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Referenzdrehzahl
6000 rpm