INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK45/20-TV-XL

  • ERIKS:11671270
  • Hersteller:507543430000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
45 mm
Innendurchmesser
1.772 in
Außendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
2.165 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
35000 N
Statische Belastung
62000 N
Grenzdrehzahl
10200 rpm
Referenzdrehzahl
5900 rpm