CHF 26.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 31000 N |
Statische Belastung | 53000 N |
Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
Referenzdrehzahl | 6200 rpm |