INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK43/30-XL

  • ERIKS:11671268
  • Hersteller:1977690000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
53 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
45500 N
Statische Belastung
85000 N
Grenzdrehzahl
10700 rpm
Referenzdrehzahl
6300 rpm