CHF 35.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 43 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 30500 N |
Statische Belastung | 51000 N |
Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |