CHF 31.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.575 in |
Außendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 1.969 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 33500 N |
Statische Belastung | 56000 N |
Grenzdrehzahl | 11400 rpm |
Referenzdrehzahl | 6500 rpm |