CHF 22.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.55inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 29500 N |
Statische Belastung | 47000 N |
Grenzdrehzahl | 11400 rpm |
Referenzdrehzahl | 6900 rpm |