CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 43000 N |
Statische Belastung | 76000 N |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |