CHF 30.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 38 mm |
Innendurchmesser | 1.496 in |
Außendurchmesser | 48 mm |
Außendurchmesser | 1.89 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 29000 N |
Statische Belastung | 45000 N |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Referenzdrehzahl | 7200 rpm |