INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK37/30-XL

  • ERIKS:11671260
  • Hersteller:507542540000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
37 mm
Innendurchmesser
1.457 in
Außendurchmesser
47 mm
Außendurchmesser
1.85 in
Breite
30 mm
Breite
1.181 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
42000 N
Statische Belastung
73000 N
Grenzdrehzahl
12300 rpm
Referenzdrehzahl
7200 rpm