CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Innendurchmesser | 1.378 in |
Außendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 1.772 in |
Breite | 30 mm |
Breite | 1.181 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 46000 N |
Statische Belastung | 81000 N |
Grenzdrehzahl | 12900 rpm |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |