INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK35/30-F-XL

  • ERIKS:14176703
  • Hersteller:000197815-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
41000 N
Statische Belastung
69000 N
Grenzdrehzahl
12900 rpm
Referenzdrehzahl
7500 rpm