INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK32/30-XL

  • ERIKS:11671254
  • Hersteller:507542110000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
32 mm
Innendurchmesser
1.26 in
Außendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
1.654 in
Breite
30 mm
Breite
1.181 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
39000 N
Statische Belastung
63000 N
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Referenzdrehzahl
8200 rpm