Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK32/20-F-XL

  • ERIKS:14176698
  • Hersteller:000197637-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26000 N
Statische Belastung
37500 N
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Referenzdrehzahl
8400 rpm