CHF 29.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 28 mm |
Innendurchmesser | 1.102 in |
Außendurchmesser | 37 mm |
Außendurchmesser | 1.457 in |
Breite | 30 mm |
Breite | 1.181 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 37000 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Grenzdrehzahl | 15800 rpm |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
CHF 31.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026