INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK26/20-XL

  • ERIKS:11671240
  • Hersteller:507541140000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
26 mm
Innendurchmesser
1.024 in
Außendurchmesser
34 mm
Außendurchmesser
1.339 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
22000 N
Statische Belastung
32000 N
Grenzdrehzahl
17200 rpm
Referenzdrehzahl
10100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 26/20

  • ERIKS:23767498
  • Manufacturer:NK 26/20

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026