CHF 22.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 16800 N |
Statische Belastung | 22400 N |
Grenzdrehzahl | 17800 rpm |
Referenzdrehzahl | 10700 rpm |
CHF 22.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026