INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK24/20-XL

  • ERIKS:11671236
  • Hersteller:507540760000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
24 mm
Innendurchmesser
0.945 in
Außendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
1.26 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
21400 N
Statische Belastung
30500 N
Grenzdrehzahl
18500 rpm
Referenzdrehzahl
10700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 24/20

  • ERIKS:23767494
  • Manufacturer:NK 24/20

CHF 25.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026