INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK22/20-XL

  • ERIKS:11671233
  • Hersteller:507540500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
22 mm
Innendurchmesser
0.866 in
Außendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
1.181 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20000 N
Statische Belastung
27000 N
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Referenzdrehzahl
11700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 22/20

  • ERIKS:23767492
  • Manufacturer:NK 22/20

CHF 24.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026