INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK22/16-XL

  • ERIKS:11671232
  • Hersteller:507540410000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
22 mm
Innendurchmesser
0.866 in
Außendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
1.181 in
Breite
16 mm
Breite
0.63 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15800 N
Statische Belastung
19900 N
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Referenzdrehzahl
12000 rpm