CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 21 mm |
Innendurchmesser | 0.827 in |
Außendurchmesser | 29 mm |
Außendurchmesser | 1.142 in |
Breite | 16 mm |
Breite | 0.63 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 15200 N |
Statische Belastung | 18700 N |
Grenzdrehzahl | 20600 rpm |
Referenzdrehzahl | 12600 rpm |