CHF 21.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.99inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 20 mm |
Innendurchmesser | 0.787 in |
Außendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 1.102 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 18600 N |
Statische Belastung | 23800 N |
Grenzdrehzahl | 21100 rpm |
Referenzdrehzahl | 12900 rpm |
CHF 22.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026