INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK20/16-XL

  • ERIKS:11671227
  • Hersteller:507537030000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
20 mm
Innendurchmesser
0.787 in
Außendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
1.102 in
Breite
16 mm
Breite
0.63 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14600 N
Statische Belastung
17500 N
Grenzdrehzahl
21100 rpm
Referenzdrehzahl
13200 rpm