CHF 20.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 19 mm |
Innendurchmesser | 0.748 in |
Außendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 1.063 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 18700 N |
Statische Belastung | 23600 N |
Grenzdrehzahl | 21600 rpm |
Referenzdrehzahl | 13400 rpm |
CHF 26.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026