INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK19/16-XL

  • ERIKS:11671225
  • Hersteller:507535330000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
19 mm
Innendurchmesser
0.748 in
Außendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
1.063 in
Breite
16 mm
Breite
0.63 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
14700 N
Statische Belastung
17400 N
Grenzdrehzahl
21600 rpm
Referenzdrehzahl
13700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 19/16

  • ERIKS:23767486
  • Manufacturer:NK 19/16

CHF 19.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026