CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 18 mm |
Innendurchmesser | 0.709 in |
Außendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 1.024 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17900 N |
Statische Belastung | 22000 N |
Grenzdrehzahl | 22100 rpm |
Referenzdrehzahl | 14100 rpm |
CHF 21.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026