CHF 17.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser | 0.669 in |
Außendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 0.984 in |
Breite | 16 mm |
Breite | 0.63 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 13500 N |
Statische Belastung | 15000 N |
Grenzdrehzahl | 22600 rpm |
Referenzdrehzahl | 15300 rpm |
CHF 18.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.74inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026