INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK15/20-XL

  • ERIKS:11671217
  • Hersteller:507534520000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
15 mm
Innendurchmesser
0.591 in
Außendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
0.906 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
15400 N
Statische Belastung
17200 N
Grenzdrehzahl
23900 rpm
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 15/20

  • ERIKS:23767479
  • Manufacturer:NK 15/20

CHF 19.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026