CHF 15.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 15 mm |
Innendurchmesser | 0.591 in |
Außendurchmesser | 23 mm |
Außendurchmesser | 0.906 in |
Breite | 16 mm |
Breite | 0.63 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 12100 N |
Statische Belastung | 12700 N |
Grenzdrehzahl | 23900 rpm |
Referenzdrehzahl | 17300 rpm |