Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 14 mm |
Innendurchmesser | 0.551 in |
Außendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 0.866 in |
Breite | 16 mm |
Breite | 0.63 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 11400 N |
Statische Belastung | 11500 N |
Grenzdrehzahl | 24600 rpm |
Referenzdrehzahl | 18600 rpm |
CHF 16.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.32inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026