CHF 14.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 11000 N |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
Referenzdrehzahl | 21600 rpm |