CHF 14.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.66inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 0.472 in |
Außendurchmesser | 19 mm |
Außendurchmesser | 0.748 in |
Breite | 12 mm |
Breite | 0.472 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 7200 N |
Statische Belastung | 7100 N |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
Referenzdrehzahl | 22400 rpm |