INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK110/40-XL

  • ERIKS:23522889
  • Hersteller:0507548820000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Innendurchmesser
4.331 in
Außendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
5.118 in
Breite
40 mm
Breite
1.575 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
143000 N
Statische Belastung
290000 N
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Referenzdrehzahl
2750 rpm