INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK105/36-XL

  • ERIKS:23996814
  • Hersteller:0507548660000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
105 mm
Innendurchmesser
4.134 in
Außendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
4.921 in
Breite
36 mm
Breite
1.417 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
129000 N
Statische Belastung
250000 N
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Referenzdrehzahl
2850 rpm