CHF 144.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 105 mm |
Innendurchmesser | 4.134 in |
Außendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 4.921 in |
Breite | 26 mm |
Breite | 1.024 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 89000 N |
Statische Belastung | 155000 N |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
Referenzdrehzahl | 3050 rpm |