CHF 14.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.90inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 0.394 in |
Außendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 0.669 in |
Breite | 16 mm |
Breite | 0.63 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 7000 N |
Statische Belastung | 7800 N |
Grenzdrehzahl | 29500 rpm |
Referenzdrehzahl | 28500 rpm |