CHF 65.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 45000 N |
Statische Belastung | 64000 N |
Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 4650 rpm |