CHF 60.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 52 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 43000 N |
Statische Belastung | 59000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |