Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4908-RSR-XL

  • ERIKS:23527179
  • Hersteller:0507730030000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja