CHF 57.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 29500 N |
Statische Belastung | 39500 N |
Grenzdrehzahl | 6400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6400 rpm |