CHF 44.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 23900 N |
Statische Belastung | 28500 N |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |