CHF 38.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 21800 N |
Statische Belastung | 24200 N |
Grenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8600 rpm |