Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung RNA4904-RSR-XL

  • ERIKS:23527182
  • Hersteller:0507731780000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49..2RS
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
19900 N
Grenzdrehzahl
10100 rpm