CHF 32.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49..2RS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 10000 N |
Statische Belastung | 11000 N |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |